Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Komfort-T-Shirt aus Single-Jersey Herren JN001 Gr. M dark-orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Komfort-T-Shirt aus Single-Jersey Herren JN001 Gr. M dark-orange
James & Nicholson Komfort-T-Shirt aus Single-Jersey Herren JN001 Gr. M dark-orange
James & Nicholson Komfort-T-Shirt aus Single-Jersey Herren JN001 Gr. M dark-orange
James & Nicholson Komfort-T-Shirt aus Single-Jersey Herren JN001 Gr. M dark-orange
James & Nicholson Komfort-T-Shirt aus Single-Jersey Herren JN001 Gr. M dark-orange
Artikel-Nr.:
     5417B-p352175
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223165913
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-t-shirts gr.m
James & Nicholson Komfort-T-Shirt aus Single-Jersey Herren JN001

Ausführung:
  • Gekämmte, ringgesponnene Baumwolle
  • Rundhalsausschnitt mit Elasthan
  • Necktape - durchgehende, eingenähte Verstärkung im Nackenbereich für einen stabilen und komfortablen Sitz
  • ohne Seitennähte
  • Doppelnähte an Schultern, Hals- und Armausschnitt
Material:
100% Baumwolle, 150 g/m²
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Bildverweis-Masterbild:
artfarbe\38619\master.jpg
Gewicht:
150 g/m²
Gewicht SKU (gr.):
143
Form:
kurzarm
Bildverweis:
art\7179\detail_1005.jpg art\7179\detail_7264.jpg art\7179\detail_7265.jpg art\7179\detail_767.jpg art\7179\detail_9205.jpg artfarbe\38619\detail_10728.jpg artfarbe\38619\master.jpg
Maße Pack (cm.):
l:50.00/b:40.00/h:0.01
Gewicht Pack (gr.):
19
Gewicht (gr.):
143
Internetfarbe:
orange
Pflegetext el. Trocknung:
Nicht im Trommeltrockner trocknen
Pflegetext Bügeln:
Mäßig heiß bügeln
Pflegetext Bleichen:
Nicht bleichen
Pflegetext Waschen:
Schonwaschgang bis zu 40°C
Farbkürzel:
dor
Qualität:
150 g/m²
Naht:
Ohne SeitennähteDoppelnähte an Schultern, Ha
Farbwerte CMYK:
C:0/M:59/Y:96/K: 0
Herkunftsland:
Bangladesh
Farbewerte Pantone:
165C
Artikel:
JN001
Features:
"Baumwolle Kurzarm ohne Seitennaht Rundhals"
Beschreibung:
"Rundhalsausschnitt mit Elasthan Necktape, ohne Seitennähte Doppelnähte an Schultern, Hals- und Armausschnitt "
Pflegetext chem. Reinigen:
Schonend reinigen mit Kohlenwasserstofflösungsmittel
Zusatz:
ohne Seitennaht Baumwolle Rundhals K
Warengruppe:
T-Shirt
Marke:
James & Nicholson
Hersteller:
James & Nicholson
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
dark-orange
Größe:
M
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts orange, Daiber-JN 001 Komfort-T-Shirt Gr. M dark-orange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.