Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO T-Shirt Classic Damen #127 Gr. S schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO T-Shirt Classic Damen #127 Gr. S schwarz
HAKRO T-Shirt Classic Damen #127 Gr. S schwarz
HAKRO T-Shirt Classic Damen #127 Gr. S schwarz
HAKRO T-Shirt Classic Damen #127 Gr. S schwarz
HAKRO T-Shirt Classic Damen #127 Gr. S schwarz
HAKRO T-Shirt Classic Damen #127 Gr. S schwarz
HAKRO T-Shirt Classic Damen #127 Gr. S schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p337649
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     127005004
EAN/GTIN:
     4045981044540
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-shirt gr. s
HAKRO T-Shirt Classic Damen #127

Ausführung:
  • feminin geschnittenem, rundem Halsausschnitt
  • modisch schmalem Bündchen und Nackenband
  • Hergestellt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle
  • Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht
Material: 
100 % Baumwolle, 160 g/m²

Eigenschaft: Einlaufvorbehandelt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Passform:
Regular Fit
Waschtemperatur:
60° C
Model:
127
Internetfarbe:
schwarz
Pflegetext Waschen:
waschbar bis 60°C
Herkunftsland:
BD
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
05
Form:
kurzarm
Gewicht:
160 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
schwarz
Größe:
S
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: damen shirt, damen-t-shirts hakro, Hakro-127 Damen T-Shirt Gr. S schwarz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 5,89*
€ 8,72*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,73*
€ 8,88*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,03*
€ 8,94*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 5,70*
€ 8,94*
5 Tage
909
€ 5,90*
ab € 6,12*
€ 9,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0127002007
ab € 5,69*
Ähnlich
Hakro
0127001008
ab € 4,94*
Ähnlich
Hakro
0127001009
ab € 5,40*
Ähnlich
Hakro
0127001006
ab € 4,91*
Ähnlich
Hakro
0127001005
ab € 4,91*
Ähnlich
Hakro
0127001004
ab € 4,91*
Ähnlich
Hakro
0127001007
ab € 4,89*
Ähnlich
Hakro
0127001003
ab € 4,92*
Ähnlich
Hakro
0127002008
ab € 5,69*
Ähnlich
Hakro
0127002009
ab € 6,24*
Ähnlich
Hakro
0127002006
ab € 5,70*
Ähnlich
Hakro
0127002005
ab € 5,71*
Ähnlich
Hakro
0127002004
ab € 5,69*
Ähnlich
Hakro
0127002003
ab € 5,72*
Ähnlich
Hakro
0127003008
ab € 5,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.