Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Poloshirt Classic Damen #110 Gr. M weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Poloshirt Classic Damen #110 Gr. M weiß
HAKRO Poloshirt Classic Damen #110 Gr. M weiß
HAKRO Poloshirt Classic Damen #110 Gr. M weiß
HAKRO Poloshirt Classic Damen #110 Gr. M weiß
HAKRO Poloshirt Classic Damen #110 Gr. M weiß
HAKRO Poloshirt Classic Damen #110 Gr. M weiß
HAKRO Poloshirt Classic Damen #110 Gr. M weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p336981
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     110001005
EAN/GTIN:
     4045981055966
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
HAKRO Poloshirt Classic Damen #110 

Ausführung:
  • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt
  • Passform: Regular Fit
  • Zertifikate: OEKO-TEX STANDARD 100
  • Waschtemperatur: 60 °C
Klassisches, feinmaschiges Piqué-Poloshirt aus langstapeliger, ringgesponnener und gekämmter Baumwolle. Modisch verlängerte 4-Loch-Knopfleiste mit extrahaltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen „Ton in Ton“ und einem Ersatzknopf. Nackenband und doppelt geriegelte Seitenschlitze. Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und HAKRO-Flaglabel in der linken Seitennaht.

Material:
Piqué aus 100 % Baumwolle
(ash meliert: 98 % Baumwolle und 2 % Viskose; grau meliert: 85 % Baumwolle und 15 % Viskose)
Gewicht: 200 g/m²

Weitere Informationen:
Passform:
Regular Fit
Waschtemperatur:
60 °C
Model:
110
Internetfarbe:
weiß
Herkunftsland:
BD
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
01
Form:
kurzarm
Gewicht:
200 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
weiß
Größe:
M
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen-poloshirt weiss größe m, damen polo, damen-poloshirt weiß, Hakro-110 Women Poloshirt Gr. M weiß
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 8,81*
€ 12,53*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,50*
€ 12,61*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 8,54*
€ 12,67*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 12,68*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,08*
€ 12,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0110020008
ab € 9,11*
Ähnlich
Hakro
0110020009
ab € 10,03*
Ähnlich
Hakro
0110020006
ab € 9,15*
Ähnlich
Hakro
0110020005
ab € 9,11*
Ähnlich
Hakro
0110020004
ab € 9,17*
Ähnlich
Hakro
0110020007
ab € 9,17*
Ähnlich
Hakro
0110020003
ab € 9,10*
Ähnlich
Hakro
0110024008
ab € 9,13*
Ähnlich
Hakro
0110024009
ab € 10,04*
Ähnlich
Hakro
0110024006
ab € 9,11*
Ähnlich
Hakro
0110024005
ab € 9,10*
Ähnlich
Hakro
0110024004
ab € 9,15*
Ähnlich
Hakro
0110024007
ab € 9,17*
Ähnlich
Hakro
0110024003
ab € 9,17*
Ähnlich
Hakro
0110035008
ab € 9,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.