Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO T-Shirt Mikralinar Herren #281 Gr. 5XL anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO T-Shirt Mikralinar Herren #281 Gr. 5XL anthrazit
HAKRO T-Shirt Mikralinar Herren #281 Gr. 5XL anthrazit
HAKRO T-Shirt Mikralinar Herren #281 Gr. 5XL anthrazit
HAKRO T-Shirt Mikralinar Herren #281 Gr. 5XL anthrazit
HAKRO T-Shirt Mikralinar Herren #281 Gr. 5XL anthrazit
HAKRO T-Shirt Mikralinar Herren #281 Gr. 5XL anthrazit
HAKRO T-Shirt Mikralinar Herren #281 Gr. 5XL anthrazit
Artikel-Nr.:
     5417B-p336697
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     281028011
EAN/GTIN:
     4045981054013
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
T-Shirt UV
HAKRO T-Shirt Mikralinar Herren #281

Ausführung:
  • Besonders strapazierfähiges T-Shirt mit rundem Halsausschnitt
  • geripptes Halsbündchen und Nackenband
  • Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum
  • Hergestellt aus weichem, besonders pflegeleichtem und funktionellem, mittelschweren Single-Jersey aus dem HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar
  • Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht
  • pflegeleicht
Material: 
Mikralinar, Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester
Gewicht: 160 g/m²
Ausrüstung: einlaufvorbehandelt, geeignet für die Industriewäsche nach ISO 15797
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Passform:
Comfort Fit
Waschtemperatur:
60° C
Model:
281
Internetfarbe:
grau
Pflegetext Waschen:
waschbar bis 60°C
Herkunftsland:
BD
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
28
Form:
kurzarm
Gewicht:
160 g/m²
Material:
60% Baumwolle / 40% Polyester
Farbe:
anthrazit
Größe:
5XL
Ausführung:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, Unisex-T-Shirts, hakro herren-shirt, t-shirt uv, herren-t-shirts grau, Hakro-281 Herren T-Shirt Gr. 5XL anthrazit
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 8,37*
€ 12,03*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,30*
€ 12,31*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 8,33*
€ 12,38*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,11*
€ 12,97*
4 Tage
101
€ 5,90*
ab € 9,22*
€ 13,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0281010008
ab € 6,85*
Ähnlich
Hakro
0281010009
ab € 7,54*
Ähnlich
Hakro
0281010010
ab € 7,53*
Ähnlich
Hakro
0281010011
ab € 8,31*
Ähnlich
Hakro
0281010012
ab € 8,35*
Ähnlich
Hakro
0281010006
ab € 6,84*
Ähnlich
Hakro
0281010005
ab € 6,85*
Ähnlich
Hakro
0281010004
ab € 6,82*
Ähnlich
Hakro
0281010007
ab € 6,85*
Ähnlich
Hakro
0281010003
ab € 6,84*
Ähnlich
Hakro
0281012008
ab € 6,84*
Ähnlich
Hakro
0281012009
ab € 7,53*
Ähnlich
Hakro
0281012010
ab € 7,52*
Ähnlich
Hakro
0281012011
ab € 8,30*
Ähnlich
Hakro
0281012012
ab € 8,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.