Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Langarm Poloshirt Performance Herren #815 Gr. XS tanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Langarm Poloshirt Performance Herren #815 Gr. XS tanne
HAKRO Langarm Poloshirt Performance Herren #815 Gr. XS tanne
HAKRO Langarm Poloshirt Performance Herren #815 Gr. XS tanne
HAKRO Langarm Poloshirt Performance Herren #815 Gr. XS tanne
HAKRO Langarm Poloshirt Performance Herren #815 Gr. XS tanne
HAKRO Langarm Poloshirt Performance Herren #815 Gr. XS tanne
HAKRO Langarm Poloshirt Performance Herren #815 Gr. XS tanne
Artikel-Nr.:
     5417B-p336089
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0815072003
EAN/GTIN:
     4045981073199
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
HAKRO Langarm Poloshirt Performance Herren #815 

Ausführung:
  • Besonders leistungsfähiges und funktionelles Langarm- Piqué-Poloshirt aus schwerem, durch den Polyester- Anteil besonders pflegeleichtem und strapazierfähigem Materialmix
  • Nackenband, 3-Loch-Knopfleiste mit extrahaltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton in Ton und einem Ersatzknopf
  • Die formstabilen Rippstrickbündchen sind zusätzlich mit lycra verstärkt. 
  • Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung und zwei praktische Aufhängebänder im Saum - für die problemlose Bearbeitung in der gewerblichen Wäscherei
  • Gewebtes HAKRO-Performance-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und HAKRO-Performance-Flaglabel in der linken Seitennaht
Material:
Piqué aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, 220 g /m², Einlaufvorbehandelt, geeignet für gewerbliche Wäsche


Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Passform:
Comfort Fit
Waschtemperatur:
60 °C
Model:
815
Internetfarbe:
grün
Herkunftsland:
TR
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
72
Form:
langarm
Gewicht:
220 g/m²
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Farbe:
tanne
Größe:
XS
Ausführung:
Langarmshirt
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 21,27*
€ 28,56*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,34*
€ 28,69*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 20,82*
€ 28,96*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 21,93*
€ 29,28*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,69*
€ 29,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0815001008
ab € 19,65*
Ähnlich
Hakro
0815001009
ab € 21,61*
Ähnlich
Hakro
0815001010
ab € 21,53*
Ähnlich
Hakro
0815001011
ab € 23,71*
Ähnlich
Hakro
0815001012
ab € 23,71*
Ähnlich
Hakro
0815001006
ab € 19,70*
Ähnlich
Hakro
0815001005
ab € 19,65*
Ähnlich
Hakro
0815001004
ab € 19,69*
Ähnlich
Hakro
0815001007
ab € 19,56*
Ähnlich
Hakro
0815001003
ab € 19,69*
Ähnlich
Hakro
0815002008
ab € 20,53*
Ähnlich
Hakro
0815002009
ab € 22,58*
Ähnlich
Hakro
0815002010
ab € 22,76*
Ähnlich
Hakro
0815002011
ab € 24,97*
Ähnlich
Hakro
0815002012
ab € 25,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.