Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Damen Poloshirt Performance #216 Gr. XS weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Damen Poloshirt Performance #216 Gr. XS weiß
Hakro Damen Poloshirt Performance #216 Gr. XS weiß
Hakro Damen Poloshirt Performance #216 Gr. XS weiß
Hakro Damen Poloshirt Performance #216 Gr. XS weiß
Hakro Damen Poloshirt Performance #216 Gr. XS weiß
Hakro Damen Poloshirt Performance #216 Gr. XS weiß
Hakro Damen Poloshirt Performance #216 Gr. XS weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p335649
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     216001003
EAN/GTIN:
     4045981046292
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Hakro Damen Poloshirt Performance #216

Ausführung:
  • Besonders leistungsfähiges und funktionelles Piqué-Poloshirt aus weichem, durch den Polyester-Anteil besonders pflegeleichtem und strapazierfähigem Materialmix
  • Modisch verlängerte 4-Loch-Knopfleiste mit extrahaltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen „Ton in Ton“ und einem Ersatzknopf
  • Nackenband und doppelt geriegelte Seitenschlitze
  • Ein Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung und zwei praktische Aufhängebänder im Saum - für die problemlose Bearbeitung in der gewerblichen Wäscherei
  • Gewebtes HAKRO-Performance-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und HAKRO- Performance-Flaglabel in der linken Seitennaht

Material: 
50% Baumwolle, 50% Polyester, 200 g/m²
Ausrüstung: Einlaufvorbehandelt
Eigenschaft: geeignet für gewerbliche Wäsche
Weitere Informationen:
Passform:
Regular Fit
Waschtemperatur:
60° C
Model:
216
Internetfarbe:
weiß
Pflegetext Waschen:
waschbar bis 60°C
Herkunftsland:
TR
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
01
Form:
kurzarm
Gewicht:
200 g/m²
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Farbe:
weiß
Größe:
XS
Ausführung:
Polo
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Damen), damen-poloshirt weiß, damen polo, damen-poloshirt hakro, Hakro-216 Poloshirt Gr. XS weiß
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,09*
€ 19,46*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,24*
€ 19,56*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 13,92*
€ 19,89*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,86*
€ 20,52*
4 Tage
605
€ 5,90*
ab € 15,27*
€ 21,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0216010008
ab € 14,85*
Ähnlich
Hakro
0216010009
ab € 16,33*
Ähnlich
Hakro
0216010010
ab € 16,23*
Ähnlich
Hakro
0216010011
ab € 17,98*
Ähnlich
Hakro
0216010012
ab € 17,85*
Ähnlich
Hakro
0216010006
ab € 14,89*
Ähnlich
Hakro
0216010005
ab € 14,86*
Ähnlich
Hakro
0216010004
ab € 14,78*
Ähnlich
Hakro
0216010007
ab € 14,87*
Ähnlich
Hakro
0216010003
ab € 14,79*
Ähnlich
Hakro
0216012008
ab € 14,75*
Ähnlich
Hakro
0216012009
ab € 16,25*
Ähnlich
Hakro
0216012010
ab € 16,25*
Ähnlich
Hakro
0216012011
ab € 18,04*
Ähnlich
Hakro
0216012012
ab € 18,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.