Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Betonbohrer, SDS quick, 10 x 70 x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Betonbohrer, SDS quick, 10 x 70 x 120 mm
Bosch Betonbohrer, SDS quick, 10 x 70 x 120 mm
Bosch Betonbohrer, SDS quick, 10 x 70 x 120 mm
Bosch Betonbohrer, SDS quick, 10 x 70 x 120 mm
Bosch Betonbohrer, SDS quick, 10 x 70 x 120 mm
Bosch Betonbohrer, SDS quick, 10 x 70 x 120 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p332456
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609256907
EAN/GTIN:
     3165140480734
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Bosch Betonbohrer, SDS quick, 10 x 70 x 120 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10
Werkstoff:
Hartmetall
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Verwendung:
Beton, Natursteinwerk, Kunststein, Mauerwerk
Hersteller:
Bosch
Gesamtlänge:
120
Arbeitslänge mm:
70
Gesamtlänge mm:
120
Durchmesser mm:
10,0
Spezifikation:
10,0 x 120 mm
Schaft:
SDS-quick
Arbeitslänge:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: bosch 10mm hammerbohrer, hammerbohrer, bosch hammerbohrer, Bosch, Betonbohrer,, SDS, quick,, 10, x
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
5
€ 4,95*
ab € 2,45*
€ 3,46*
6 Tage
200
5
€ 5,90*
ab € 2,46*
€ 3,47*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 2,50*
€ 3,53*
7 Tage
200
5
€ 5,45*
ab € 2,55*
€ 3,60*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,41*
€ 6,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.