Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Betonbohrer, SDS quick, 8 x 70 x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Betonbohrer, SDS quick, 8 x 70 x 120 mm
Bosch Betonbohrer, SDS quick, 8 x 70 x 120 mm
Bosch Betonbohrer, SDS quick, 8 x 70 x 120 mm
Bosch Betonbohrer, SDS quick, 8 x 70 x 120 mm
Bosch Betonbohrer, SDS quick, 8 x 70 x 120 mm
Bosch Betonbohrer, SDS quick, 8 x 70 x 120 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p332455
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609256906
EAN/GTIN:
     3165140480727
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Bosch Betonbohrer, SDS quick, 8 x 70 x 120 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8
Werkstoff:
Hartmetall
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Verwendung:
Beton, Natursteinwerk, Kunststein, Mauerwerk
Hersteller:
Bosch
Gesamtlänge:
120
Arbeitslänge mm:
70
Gesamtlänge mm:
120
Durchmesser mm:
8,0
Spezifikation:
8,0 x 120 mm
Schaft:
SDS-quick
Arbeitslänge:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer bosch 8 mm, hammerbohrer, bosch hammerbohrer, Bosch, Betonbohrer,, SDS, quick,, 8, x
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 1,86*
€ 2,70*
5 Tage
200
5
€ 5,90*
ab € 2,00*
€ 2,87*
8 Tage
5
5
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 2,94*
3 Tage
200
25
Frei Haus
ab € 2,23*
€ 3,12*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,08*
€ 5,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.