Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Betonbohrer, SDS quick, 6 x 55 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Betonbohrer, SDS quick, 6 x 55 x 100 mm
Bosch Betonbohrer, SDS quick, 6 x 55 x 100 mm
Bosch Betonbohrer, SDS quick, 6 x 55 x 100 mm
Bosch Betonbohrer, SDS quick, 6 x 55 x 100 mm
Bosch Betonbohrer, SDS quick, 6 x 55 x 100 mm
Bosch Betonbohrer, SDS quick, 6 x 55 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p332452
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609256903
EAN/GTIN:
     3165140480697
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 6mm bosch
Bosch Betonbohrer, SDS quick, 6 x 55 x 100 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6
Werkstoff:
Hartmetall
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Verwendung:
Beton, Natursteinwerk, Kunststein, Mauerwerk
Hersteller:
Bosch
Gesamtlänge:
100
Arbeitslänge mm:
55
Gesamtlänge mm:
100
Durchmesser mm:
6,0
Spezifikation:
6,0 x 100 mm
Schaft:
SDS-quick
Arbeitslänge:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer 6 mm, betonbohrer, Bosch, Betonbohrer,, SDS, quick,, 6, x
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
5
€ 5,90*
ab € 1,89*
€ 2,75*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 1,89*
€ 2,76*
3 Tage
200
30
Frei Haus
ab € 1,95*
€ 2,76*
3 Tage
200
5
€ 5,45*
ab € 1,95*
€ 2,85*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,84*
€ 4,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.