Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Betonbohrer, SDS quick, 5,5 x 55 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Betonbohrer, SDS quick, 5,5 x 55 x 100 mm
Bosch Betonbohrer, SDS quick, 5,5 x 55 x 100 mm
Bosch Betonbohrer, SDS quick, 5,5 x 55 x 100 mm
Bosch Betonbohrer, SDS quick, 5,5 x 55 x 100 mm
Bosch Betonbohrer, SDS quick, 5,5 x 55 x 100 mm
Bosch Betonbohrer, SDS quick, 5,5 x 55 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p332451
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609256902
EAN/GTIN:
     3165140480680
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Bosch Betonbohrer, SDS quick, 5,5 x 55 x 100 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5,5
Werkstoff:
Hartmetall
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Verwendung:
Beton, Natursteinwerk, Kunststein, Mauerwerk
Hersteller:
Bosch
Gesamtlänge:
100
Arbeitslänge mm:
55
Gesamtlänge mm:
100
Durchmesser mm:
5,5
Spezifikation:
5,5 x 100 mm
Schaft:
SDS-quick
Arbeitslänge:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: bosch hammerbohrer, hammerbohrer, hammerbohrer 5,5mm, Bosch, Betonbohrer,, SDS, quick,, 5,5, x
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
187
25
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,30*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 2,33*
€ 3,38*
6 Tage
185
1
€ 5,90*
ab € 2,36*
€ 3,41*
7 Tage
187
1
€ 6,95*
ab € 2,39*
€ 3,45*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,25*
€ 5,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.