Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Betonbohrer, SDS quick, 4 x 40 x 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Betonbohrer, SDS quick, 4 x 40 x 85 mm
Bosch Betonbohrer, SDS quick, 4 x 40 x 85 mm
Bosch Betonbohrer, SDS quick, 4 x 40 x 85 mm
Bosch Betonbohrer, SDS quick, 4 x 40 x 85 mm
Bosch Betonbohrer, SDS quick, 4 x 40 x 85 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p332449
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609256900
EAN/GTIN:
     3165140480666
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Bosch Betonbohrer, SDS quick, 4 x 40 x 85 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4
Werkstoff:
Hartmetall
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Verwendung:
Beton, Natursteinwerk, Kunststein, Mauerwerk
Hersteller:
Bosch
Gesamtlänge:
85
Arbeitslänge mm:
40
Gesamtlänge mm:
85
Durchmesser mm:
4,0
Spezifikation:
4,0 x 85 mm
Schaft:
SDS-quick
Arbeitslänge:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: bosch betonbohrer 4 mm, hammerbohrer, bosch hammerbohrer, Bosch, Betonbohrer,, SDS, quick,, 4, x
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
30
Frei Haus
ab € 1,90*
€ 2,78*
8 Tage
5
5
€ 4,95*
ab € 1,87*
€ 2,79*
5 Tage
200
5
€ 5,90*
ab € 1,87*
€ 2,80*
3 Tage
200
5
€ 5,45*
ab € 1,93*
€ 2,87*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,81*
€ 4,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.