Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 5-tlg. Set 18V: GSB + GWS + GBH + GSA + GLI + 3x ProCORE18V + GAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 5-tlg. Set 18V: GSB + GWS + GBH + GSA + GLI + 3x ProCORE18V + GAL
Bosch 5-tlg. Set 18V: GSB + GWS + GBH + GSA + GLI + 3x ProCORE18V + GAL
Bosch 5-tlg. Set 18V: GSB + GWS + GBH + GSA + GLI + 3x ProCORE18V + GAL
Bosch 5-tlg. Set 18V: GSB + GWS + GBH + GSA + GLI + 3x ProCORE18V + GAL
Artikel-Nr.:
     5417B-p3090261
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0615990M2X
EAN/GTIN:
     4059952588766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Set18V:GSB+GWS+GBH+GSA+GLI+3xPC+GAL

Lieferumfang:
GSA 18 V-LI
Akkuspannung 18 V
Hublängen 28 mm

GWS 18V-10
Leerlaufdrehzahl 9.000 min-1
Gewicht exkl. Akku 2.1 kg

GLI 18V-1200 C
Akkuspannung 14,4–18 V
Lichtstrom 1200 Lumen
Gewicht exkl. Akku 1.4 kg

2 x XL-BOXX (1 605 438 1GL)
Schnellladegerät GAL 1880 CV Professional (2 607 225 921)
Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 Professional (0 601 9J4 000)
Akku-Bohrhammer GBH 18V-26 Professional (0 611 909 000)
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-60 C Professional (0 601 9G2 102)
Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI Professional (0 601 64J 000)
1 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)
2 x Akku ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
Höhe:
350
Breite:
390
Länge:
600
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Gewicht ohne Akkupack:
20
Grundpreis:
Nein
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Maschine:
Ja
Gewicht mit Akku:
22,4 kg
Akkuanzahl:
3
Akkuspannung:
18 V
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, werkzeugsatz bosch, modul werkzeuge, Bosch, 5-tlg., Set, 18V:, GSB, +
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
2
Frei Haus
ab € 866,99*
€ 905,29*
61 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 873,11*
€ 909,15*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 870,40*
€ 909,16*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 879,27*
€ 917,24*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 892,54*
€ 931,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 909,16*
€ 1.081,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 902,05*
€ 1.073,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 886,65*
€ 1.055,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 875,70*
€ 1.042,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 870,40*
€ 1.035,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601446700
ab € 71,79*
Sonstiges
Bosch
0611909000
ab € 214,17*
Sonstiges
Bosch
0611909001
ab € 230,90*
Sonstiges
Bosch
060164J007
ab € 160,44*
Sonstiges
Bosch
060164J00B
ab € 212,99*
Sonstiges
Bosch
060164J000
ab € 135,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.