Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor KM 613 Schleifmopstifte 30 x 5 x 3 mm Korn 240


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klingspor KM 613 Schleifmopstifte 30 x 5 x 3 mm Korn 240
Klingspor KM 613 Schleifmopstifte 30 x 5 x 3 mm Korn 240
Klingspor KM 613 Schleifmopstifte 30 x 5 x 3 mm Korn 240
Artikel-Nr.:
     5417B-p301822
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     12787
EAN/GTIN:
     4014855063598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Schleifmop mit Schaft für handgeführte Maschinen zur Bearbeitung von PROFILierten Werkstücken, Innenflächen, engen und schwer erreichbaren Stellen. Besonders für den radialen Einsatz geeignet.
Weitere Informationen:
Korngröße:
240
Empfohlene U/min:
25400
Kopfdurchmesser:
30
Typ:
KM 613
Ausführung:
S
Tiefe:
3
Bindung:
Kunstharz
zulässige Drehzahl:
25.400 1/min
Breite:
5
Länge:
5
Unterlage:
Baumwollgewebe
Type:
KM 613
Korn:
240
Abmessung:
30X5X3 mm
Hersteller:
Klingspor
Schaft:
3 mm
Max. U/min:
25400
Höhe:
5
Schaftdurchmesser:
3
Maschinentyp:
Geradschleifer;Bohrmaschine;Biegsame Welle
Kornart:
Korund
Durchmesser:
30
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer 30x5, fächerbürste, fächerschleifer klingspor, Klingspor, KM, 613, 30, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,571* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,55*
€ 31,5945
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,01*
€ 26,1919
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,07*
€ 25,0733
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,66*
€ 23,3954
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,20*
€ 22,848
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,95*
€ 22,5505
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,71*
€ 18,6949
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.