Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Meißel SDS Max Flach 25/600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Meißel SDS Max Flach 25/600
Fischer Meißel SDS Max Flach 25/600
Fischer Meißel SDS Max Flach 25/600
Fischer Meißel SDS Max Flach 25/600
Artikel-Nr.:
     5417B-p266131
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     504287
EAN/GTIN:
     4048962062168
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Maschinenmeißel-Satz
SDS Meißel-Satz
Der Fischer Meißel SDS Max I M-Flach ist ein leistungsstarker Flachmeißel mit SDS-Max-Aufnahme. Der Flachmeißel ist geeignet zur Bearbeitung von Beton, Mauerwerk und Naturstein. Der Flachmeißel wird für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein mit gezielter Brechwirkung eingesetzt.
Weitere Informationen:
Form:
gerade
Ausführung:
Flachmeißel
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
VDS-Zulassung:
ja
EAN:
4048962062168
Schaft:
SDS-max
Gesamtlänge:
600
Breite:
25
Arbeitslänge:
6
Schneidenbreite:
25 mm
Länge:
600 mm
Bruttogewicht:
1114,7 g
GTIN (EAN-Code):
4048962062168
Hersteller:
Fischer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 12,60*
€ 18,75*
€ 5,46*
ab € 13,26*
€ 18,91*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,16*
€ 20,37*
3 Tage
9
€ 6,40*
ab € 14,30*
€ 20,42*
€ 3,90*
ab € 15,00*
€ 21,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.