Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlkette DIN 763, 4 mm, galv. verz.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rundstahlkette DIN 763, 4 mm, galv. verz.
Rundstahlkette DIN 763, 4 mm, galv. verz.
Rundstahlkette DIN 763, 4 mm, galv. verz.
Artikel-Nr.:
     5417B-p263474
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     7634GV
EAN/GTIN:
     4057223135398
Suchbegriffe:
DIN 763
DIN 763 Gütekette
DIN 763 Rundstahlkette
DIN 763 Stahlkette
Rundstahlkette ähnlich DIN 763, 4x32x16 mm, galvanisch verzinkt, 30 Meter-Bund
Weitere Informationen:
Breite außen:
16
Innenlänge:
32
max. Tragkraft:
100
t:
32
d:
4
b:
16
Durchmesser:
4
Normart:
DIN
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
McBull
Bundlänge:
30 m
Länge:
30 m
max. Belastbarkeit in kg (ist aber nicht geprüft):
100
Mass (t) mm:
32
Mass (b) mm:
16
Norm:
DIN 763
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Stärke:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,0502*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 1,16834* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,1701*
€ 75,17242
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,1202*
€ 72,73304
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 47,10*
€ 56,049
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,2102*
€ 54,99014
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,8701*
€ 53,39542
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,8502*
€ 50,99174
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 40,7202*
€ 48,45704
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,0502*
€ 41,70974
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.