Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

McBull Zurrgurt, 1-teilig, 75 mm, 8 m, 5000/10000 daN, Druckratsche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
McBull Zurrgurt, 1-teilig, 75 mm, 8 m, 5000/10000 daN, Druckratsche
McBull Zurrgurt, 1-teilig, 75 mm, 8 m, 5000/10000 daN, Druckratsche
McBull Zurrgurt, 1-teilig, 75 mm, 8 m, 5000/10000 daN, Druckratsche
Artikel-Nr.:
     5417B-p263439
Hersteller:
     McBull
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223714715
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
McBULL Zurrgurt nach EN 12195-2, 1-teilig, Polyester, Bandbreite 75 mm, mit Druckratsche, Länge 8 m, zul. Zugkraft 5000 daN (gerader Zug) / 10000 daN (Umreifung)
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile:
1
Farbe:
gelb
Gewicht:
5,5
Hakentyp:
ohne
Bandbreite:
75 mm
Hersteller:
McBull
Norm:
12195-2
Ratschentyp:
Druckratsche
Handkraft (SHF):
50 daN
Vorspannkraft (STF):
500 daN
zul. Zugkraft (LC):
5000/10000 daN
Gurtbreite:
75 mm
Gurtlänge:
8 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 53,07*
€ 68,98*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,28*
€ 74,61*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.