Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

McBull Zurrgurt, 2-teilig, 35 mm, 10 m, 1000/2000 daN, Druckratsche/Triangelhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
McBull Zurrgurt, 2-teilig, 35 mm, 10 m, 1000/2000 daN, Druckratsche/Triangelhaken
McBull Zurrgurt, 2-teilig, 35 mm, 10 m, 1000/2000 daN, Druckratsche/Triangelhaken
McBull Zurrgurt, 2-teilig, 35 mm, 10 m, 1000/2000 daN, Druckratsche/Triangelhaken
Artikel-Nr.:
     5417B-p263321
Hersteller:
     McBull
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223714784
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
McBULL Zurrgurt nach EN 12195-2, 2-teilig, Polyester, Bandbreite 35 mm, mit Druckratsche und Triangelhaken, Länge 10 m, zul. Zugkraft 1000 daN (gerader Zug) / 2000 daN (Umreifung)
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile:
2
Farbe:
grün
Gewicht:
1,4
Bandbreite:
35 mm
Hersteller:
McBull
Norm:
12195-2
Hakentyp:
Triangelhaken
Ratschentyp:
Druckratsche
Handkraft (SHF):
50 daN
Vorspannkraft (STF):
180 daN
zul. Zugkraft (LC):
1000/2000 daN
Gurtbreite:
35 mm
Gurtlänge:
10 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.