Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

McBull Zurrgurt, 2-teilig, 25 mm, 10 m, 250/500 daN, Druckratsche/S-Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
McBull Zurrgurt, 2-teilig, 25 mm, 10 m, 250/500 daN, Druckratsche/S-Haken
McBull Zurrgurt, 2-teilig, 25 mm, 10 m, 250/500 daN, Druckratsche/S-Haken
McBull Zurrgurt, 2-teilig, 25 mm, 10 m, 250/500 daN, Druckratsche/S-Haken
Artikel-Nr.:
     5417B-p263300
Hersteller:
     McBull
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250077112823
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
McBULL Zurrgurt nach EN 12195-2, 2-teilig, Polyester, Bandbreite 25 mm, mit Druckratsche und S-Haken, Länge 10 m, zul. Zugkraft 250 daN (gerader Zug) / 500 daN (Umreifung)
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile:
2
Farbe:
rot
Gewicht:
0,8
Bandbreite:
25 mm
Hersteller:
McBull
Norm:
12195-2
Hakentyp:
Spitzhaken
Ratschentyp:
Druckratsche
Handkraft (SHF):
50 daN
Vorspannkraft (STF):
100 daN
zul. Zugkraft (LC):
250/500 daN
Gurtbreite:
25 mm
Gurtlänge:
10 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.