Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Stichsäge PST 800 PEL, incl. 1x Sägeblatt, Zubehör, Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Stichsäge PST 800 PEL, incl. 1x Sägeblatt, Zubehör, Kunststoffkoffer
Bosch Stichsäge PST 800 PEL, incl. 1x Sägeblatt, Zubehör, Kunststoffkoffer
Bosch Stichsäge PST 800 PEL, incl. 1x Sägeblatt, Zubehör, Kunststoffkoffer
Bosch Stichsäge PST 800 PEL, incl. 1x Sägeblatt, Zubehör, Kunststoffkoffer
Bosch Stichsäge PST 800 PEL, incl. 1x Sägeblatt, Zubehör, Kunststoffkoffer
Bosch Stichsäge PST 800 PEL, incl. 1x Sägeblatt, Zubehör, Kunststoffkoffer
Bosch Stichsäge PST 800 PEL, incl. 1x Sägeblatt, Zubehör, Kunststoffkoffer
Artikel-Nr.:
     5417B-p262374
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033A0100
EAN/GTIN:
     3165140526913
Suchbegriffe:
Bohrstaubfänger
Saugkopf
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Bosch Stichsäge PST 800 PEL
Schneller Fortschritt durch Pendelung.
Pendelung sorgt für schnelle Ergebnisse.
Minimale Vibrationen, geringes Gewicht und kompakte Größe für hervorragende Handhabung.
Geeignet für Gerad- und Kurvenschnitte bis zu 80 mm in vielen Materialien.
CutControl und Spanreißschutz für genaues und sauberes Schneiden.
Sägeblattdepot für 6 Sägeblätter am Werkzeug und SDS-System für einfachen Sägeblattwechsel.

Im Lieferumfang enthalten:
  • 1 Sägeblatt T 144 D (2 608 630 040)**
  • Spanreißschutz (2 607 010 079)**, CutControl (2 609 256 981)
  • Sägeblattaufbewahrungsfach (2 608 040 231)
  • transparenter Abdeckschutz (2 609 004 220)
  • Kunststoffkoffer
** Nachkauf nur im 5er-Set

Weitere Informationen:
Max. Schnitttiefe in Holz:
80 mm
Max. Schnitttiefe in Stahl:
5 mm
Pendelhub zuschaltbar:
Ja
Aufbewahrung:
Transportkoffer
Hersteller:
Bosch
Griffform:
Bügelgriff
Max. Frequenz:
60
Höhe:
196
Min. Frequenz:
50
Breite:
67
Max. Leerlaufhubzahl:
3000
Länge:
267
Min. Leerlaufhubzahl:
500
Hubzahl max.:
3000 /min
Hubzahl min.:
500 /min
Vergleichsmaßstab:
Stichsäge
Abgegebene (mechanische) Leistung an der Werkzeugaufnahme (B:
290 W
Tool-Box:
ja
Leistungsangabe bei Belastung, gemessen nach der gültigen Si:
530 W
Pendelung:
ja
Titel:
Bosch-Pendelhubstichsäge PST 800 PEL
Drehzahlvorwahl:
nein
Schnitttiefe in Stahl:
5 mm
Bosch-SDS-Fußplattenverstellung:
nein
Bosch-SDS:
ja
Maschinengewicht:
2,0 kg
Bosch Low Vibration:
ja
Bosch CutControl:
ja
Blaslufteinstellung:
ja
Aluminium Fußplatte:
nein
Usage level:
Universal
Topseller:
nein
Integrierte Arbeitsleuchte:
nein
Bosch Electronic:
ja
Softgrip:
ja
Fußplatte:
Stahl
Gewicht:
2 kg
Schnitttiefe in Holz:
80 mm
Spannung:
230 V
Abgabeleistung:
290 W
Leistungsaufnahme:
530 W
Weitere Suchbegriffe: Pendelstichsäge, Stichsäge, bohrstaubfänger bosch, bohrstaubfänger, Stichsägen, PST 800 PEL, Sägen
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 11,72*
€ 15,91*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 72,26*
€ 88,53*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 74,82*
€ 91,31*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 75,16*
€ 92,18*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 73,37*
€ 95,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,45*
€ 113,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,63*
€ 99,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 607 019 461
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.