| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p260377 Herst.-Nr.: 2608606876 EAN/GTIN: 3165140181419 |
| |
|
| | |
| Die Schleifhülse X573 Best for Metal erzielt ein erstklassiges Finish auf Metalloberflächen. Die hochwertigen Zirkonkorundkörner entfernen Material mit höchster Präzision und erzielen beeindruckende Oberflächenergebnisse. Zudem sorgt das äußerst robuste XY-Gewebe für Haltbarkeit und gleichbleibend hohe Leistung bei härtestem Einsatz. Die Vollkunstharzbindung der Schleifkörner auf dem XY-Gewebe stellt ein optimales Schleifverhalten sicher. Das Produkt wird verwendet für Entgraten, Schleifen und Vorbereiten von Schweißarbeiten auf unlegiertem Stahl, Baustahl, NE-Metallen, Aluminium und Guss. Es eignet sich zudem ideal für das Entfernen von Verfärbungen, Farbe, Ablagerungen und Oberflächenmängeln. X573 Best for Metal für ein erstklassiges Finish auf Metalloberflächen Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Hersteller: | Bosch | Breite: | 30 | Durchmesser: | 45 | Breite mm: | 30 | Durchmesser mm: | 45 | Abmessung mm: | Ø45 x B30 | Spezifikation: | 60, Ø45 x 30 mm | Körnung: | 60 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifhülsen 30x30 mm korn 60, schleifhülse durchmesser 45 mm, schleifhülse k60, Bosch, X573,, Best, for, Metal, |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 34,73* | € 44,51* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,45* | ab € 35,10* | € 44,73* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 31,44* | € 44,88* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,46* | ab € 35,21* | € 44,99* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 34,68* | € 45,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6288* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|