Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p260360 Herst.-Nr.: 1609200240 EAN/GTIN: 3165140004435 |
| |
|
| | |
| Bosch Stützteller, 125 mm, 8 mm Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 125 | Ausführung: | sonstige | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Scheibendurchmesser: | 125 | Nettogewicht: | 75 | Bruttogewicht: | 75 | Schaftdurchmesser: | 8 | Breite: | 130 | Länge: | 150 | Schaftdurchmesser mm: | 8 | Klettverschluss: | nein | Durchmesser mm: | 125 | Spezifikation: | 125 mm, 8 mm | Hersteller: | Bosch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bosch schleifteller 125 mm, haftstützteller, schleifteller bosch, Bosch, Stützteller,, 125, mm,, 8, mm |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,69* | € 3,87* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,77* | € 3,90* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,89* | € 3,98* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,85* | € 4,05* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,93* | € 4,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|