Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7EW-SA3165140004435 Herst.-Nr.: 1 609 200 240 EAN/GTIN: 3165140004435 |
| |
|
| | |
| Stützteller. Für Bohrmaschinen/Schrauber. Stützteller für Schleifmittel Ø 125 mm zum Spannen mit Schraube/Scheibe Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 0,075 kg | Bruttogewicht: | 0,075 kg | Produkttext, ZB grau: | Stützteller für Schleifmittel Ø 125 mm zum Spannen mit Schraube/Scheibe | SOL Date: | 18.07.2002 | Volumen: | 0,468 dm3 | Abmessung Länge: | 150 mm | Abmessung Breite: | 130 mm | Abmessung Höhe: | 24 mm | Spartenbezeichnung: | 74 | Herkunftsland: | CH | Spezifikation: | 125 mm, 8 mm | Durchmesser mm: | 125 | Schaftdurchmesser mm: | 8 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,69* | € 3,87* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,77* | € 3,90* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,89* | € 3,98* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,83* | € 4,03* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,93* | € 4,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|