Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, S 0,5 x 4,0, 25 mm, 3er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, S 0,5 x 4,0, 25 mm, 3er-Pack
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, S 0,5 x 4,0, 25 mm, 3er-Pack
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, S 0,5 x 4,0, 25 mm, 3er-Pack
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, S 0,5 x 4,0, 25 mm, 3er-Pack
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, S 0,5 x 4,0, 25 mm, 3er-Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p258907
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607001457
EAN/GTIN:
     3165140299794
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Bit-Satz
Abmessung: S0,5x4,0, Länge mm: 25
Weitere Informationen:
VDE-geprüft:
Nein
Verpackungseinheit (Stück):
3
Abtriebsgröße:
4
Klingendicke:
0,5
Vergütung Klingenmaterial:
extra hart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126 / ISO 1173
Antriebsform:
Sechskant
Klingenmaterial:
Werkzeugstahl
Klingenbreite:
4
Hersteller:
Bosch
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Schlitz
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Torsion:
Nein
Länge mm:
25
Spezifikation:
S 0,5x4,0, 25 mm
Abmessung:
S0,5x4,0
Klingenlänge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, Schlitz Torsions-Bit, Torsions-Bit (Schlitz), Torsions-Bit Schlitz, bit schlitz 4mm 25mm, bit-satz bosch, bit satz, Zubehör zum Schrauben, Bits und Klingen für Längsschlitzschrauben, Bits und Klingen, Bits und Klingen Extra-Hart für Längsschlitzschrau, Schrauberbit Extra-Hart
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
15
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,67*
€ 0,93*
3 Tage
nicht lagernd
90
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 0,95*
5 Tage
16
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,61*
€ 2,30*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,79*
ab € 1,76*
€ 2,52*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,19*
€ 4,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.