Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Security-Torx-Schrauberbit Extra-Hart, T20H, 25 mm, 2er-Pack


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Bosch Security-Torx-Schrauberbit Extra-Hart, T20H, 25 mm, 2er-Pack
Bosch Security-Torx-Schrauberbit Extra-Hart, T20H, 25 mm, 2er-Pack
Bosch Security-Torx-Schrauberbit Extra-Hart, T20H, 25 mm, 2er-Pack
Bosch Security-Torx-Schrauberbit Extra-Hart, T20H, 25 mm, 2er-Pack
Bosch Security-Torx-Schrauberbit Extra-Hart, T20H, 25 mm, 2er-Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p258870
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608522011
EAN/GTIN:
     3165140608206
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
Abmessung: T20H, Länge mm: 25
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
6,3
Vergütung Klingenmaterial:
extra hart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126 / ISO 1173
Antriebsform:
Sechskant
Klingenmaterial:
Werkzeugstahl
Kugelkopf:
Nein
Hersteller:
Bosch
Antrieb:
Sechskant
Mit Bohrung:
Ja
Norm:
DIN 3126
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Ausführung:
Sicherheits-Bit
Torsion:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Länge mm:
25
Spezifikation:
T20H, 25 mm
Abmessung:
T20H
Verpackungseinheit (Stück):
2
Klingenlänge:
25 mm
Abtriebsgröße:
20
Abtriebsform:
PIN-Torx
Weitere Suchbegriffe: Bit TORX TR, Bit TORX Tamper Resistant, TORX TR Bit, TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, Bit (Torq-Set), Bit Torq-Set, Torq-Set-Bit, Torsions-Bit Torq-Set, TORX TR Torsions-Bit, TORX Torsions-Bit Tamper Resistant, Torsions-Bit (TORX TR), Torsions-Bit TORX Tamper Resistant, TORX Torsions-Bit, Torsions-Bit (TORX), bit torx 20x25, bit (torq-set®), bit torx t20, Bits und Klingen für Innen-Torx®-Schrauben, T20H Security-Torx®-Schrauberbit Extra-Hart, Bits und Klingen, Zubehör zum Schrauben, Bits und Klingen für Security-Torx®-Schrauben Extr
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
90
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 1,44*
5 Tage
18
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,07*
€ 1,51*
6 Tage
109
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,07*
€ 1,57*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 1,20*
€ 1,76*
Lager 5417
1
pro Etui
€ 5,90*
ab € 2,13*
€ 3,11*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 3,11*
€ 3,70
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 2,94*
€ 3,50
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 2,76*
€ 3,28
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 2,63*
€ 3,13
pro Etui
ab 100 Etuis
€ 2,61*
€ 3,11
pro Etui
ab 15000 Etuis
€ 2,13*
€ 2,53
pro Etui
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.