Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p258698 Herst.-Nr.: 2607000206 EAN/GTIN: 3165140043373 |
| |
|
| | |
| Bosch Universalhalter, mit SDS plus-Aufnahmeschaft, 1/4 Zoll, 78 mm, 11 mm Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | Bosch | Höhe: | 16 | Breite: | 50 | Gewicht: | 45 | Durchmesser (D1) mm: | 11 | Maschine: | Ja | Gesamtlänge mm: | 78 | Abtrieb Zoll: | 1/4 | Spezifikation: | 1/4", 78 mm, 11 mm | Länge: | 150 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bosch, Universalhalter,, mit, SDS-plus-Aufnahmeschaft,, 1/4",, 78 |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 16,18* | € 20,14* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 16,05* | € 21,19* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 16,11* | € 21,20* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 17,32* | € 21,41* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,02* | € 21,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|