Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch MULTI CONSTRUCTION LOCHSAEGE 20MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch MULTI CONSTRUCTION LOCHSAEGE 20MM
Bosch MULTI CONSTRUCTION LOCHSAEGE 20MM
Bosch MULTI CONSTRUCTION LOCHSAEGE 20MM
Bosch MULTI CONSTRUCTION LOCHSAEGE 20MM
Bosch MULTI CONSTRUCTION LOCHSAEGE 20MM
Bosch MULTI CONSTRUCTION LOCHSAEGE 20MM
Bosch MULTI CONSTRUCTION LOCHSAEGE 20MM
Artikel-Nr.:
     5417B-p258578
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608584775
EAN/GTIN:
     3165140375900
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
bosch lochsäge hartmetall
lochsäge
MultiConstruction-Lochsäge HM-Lochsäge mit diamantgeschliffenen Zähnen Für schnelles und sicheres Befestigen und wieder Lösen von Zentrierbohrer und Lochsäge Mit nur einem Click. Schnittqualität hängt von der richtigen Drehzahl und Kühlung ab (s. beiliegende Bedienungsanleitung)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Marke:
BOSCH
Ø:
20 mm
Schnitttiefe:
60
Hersteller:
Bosch
Gesamtlänge:
140
Werkstoff:
HM
Durchmesser mm:
20
Spezifikation:
20 mm, 3
Schneidenanzahl:
3
Aufnahme:
Sechskant
Durchmesser:
20
Weitere Suchbegriffe: bosch lochsäge, Bosch, MULTI, CONSTRUCTION, LOCHSAEGE, 20MM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 24,34*
€ 37,70*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 26,19*
€ 43,94*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.