Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Asphaltmeißel SDS-max


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Asphaltmeißel SDS-max
Bosch Asphaltmeißel SDS-max
Bosch Asphaltmeißel SDS-max
Bosch Asphaltmeißel SDS-max
Bosch Asphaltmeißel SDS-max
Artikel-Nr.:
     5417B-p258447
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608690114
EAN/GTIN:
     3165140426077
Suchbegriffe:
Asphaltmeißel
Asphaltschneider
Asphaltspaten
bosch e-werkzeuge asphaltmeißel
Asphaltmeißel, SDS-max
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
Schaft:
Sechskant
Gesamtlänge:
450
Breite:
125
Form:
gerade
Ausführung:
Asphaltmeißel
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Meißelschneide:
90 mm
Marke:
BOSCH
Gesamtlänge mm:
450
Nutzlänge:
450
Meißelschneide mm:
125
Spezifikation:
450 x 125 mm
Weitere Suchbegriffe: asphaltmeißel, Bosch, SDS-max
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,78*
€ 115,26*
5 Tage
11
€ 5,90*
ab € 96,14*
€ 118,58*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,93*
€ 121,13*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 100,26*
€ 123,36*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 98,40*
€ 126,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,75*
€ 150,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,31*
€ 144,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 120,08*
€ 142,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,17*
€ 126,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,23*
€ 122,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,40*
€ 117,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.