Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Flachmeißel 35x400 mm Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Flachmeißel 35x400 mm Bosch
Bosch Flachmeißel 35x400 mm Bosch
Bosch Flachmeißel 35x400 mm Bosch
Bosch Flachmeißel 35x400 mm Bosch
Bosch Flachmeißel 35x400 mm Bosch
Artikel-Nr.:
     5417B-p258445
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608690112
EAN/GTIN:
     3165140426053
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Flachmeißel, 30 mm 30-mm-Sechskantaufnahme für Abbruchhämmer
Weitere Informationen:
Schaft:
Sechskant
Nutzlänge:
400
Gesamtlänge:
400
Breite:
35
Form:
gerade
Ausführung:
Flachmeißel
Meißelschneide:
35 mm
Marke:
BOSCH
Hersteller:
Bosch
Gesamtlänge mm:
400
Meißelschneide mm:
35
Spezifikation:
400 x 35 mm
Weitere Suchbegriffe: Maurermeißel, maschinen-flachmeißel sechskant, flachmeißel sds, hand-flachmeißel 400mm, Bosch, Flachmeißel, 35x400, mm
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
€ 4,95*
ab € 21,68*
€ 27,81*
5 Tage
188
€ 5,90*
ab € 23,71*
€ 30,27*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,99*
€ 30,43*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,42*
€ 30,99*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 25,99*
€ 36,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.