Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Erdnageleintreiber 28-mm-Sechskantaufnahme, 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Erdnageleintreiber 28-mm-Sechskantaufnahme, 300 mm
Bosch Erdnageleintreiber 28-mm-Sechskantaufnahme, 300 mm
Bosch Erdnageleintreiber 28-mm-Sechskantaufnahme, 300 mm
Bosch Erdnageleintreiber 28-mm-Sechskantaufnahme, 300 mm
Bosch Erdnageleintreiber 28-mm-Sechskantaufnahme, 300 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p258435
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618609005
EAN/GTIN:
     3165140042604
Suchbegriffe:
Erdnageleintreiber
erdnageleintreiber bosch
Bosch Erdnageleintreiber mit 28-mm-Sechskantaufnahme, 300 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Bosch
Schaft:
Sechskant
Gesamtlänge:
300
Form:
gerade
Ausführung:
Erdnageltreiber
Gesamtlänge mm:
300
Spezifikation:
300 mm
Breite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Bosch, 28-mm-Sechskantaufnahme,, 300, mm
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,08*
€ 90,67*
6 Tage
31
€ 5,90*
ab € 75,23*
€ 92,42*
€ 5,95*
ab € 76,63*
€ 93,89*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 79,39*
€ 97,29*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 77,92*
€ 100,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,81*
€ 119,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,54*
€ 105,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1618601011
ab € 76,85*
Zubehör
Bosch
1 618 633 104
ab € 123,68*
Zubehör
Bosch
1618600206
ab € 23,47*
Zubehör
Bosch
1618661000
ab € 40,45*
Zubehör
Bosch
1618662000
ab € 68,92*
Zubehör
Bosch
1618600019
ab € 22,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.