Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Spatmeißel Sechskantaufnahme mit 19-mm-Aufnahme, 450 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Spatmeißel Sechskantaufnahme mit 19-mm-Aufnahme, 450 x 60 mm
Bosch Spatmeißel Sechskantaufnahme mit 19-mm-Aufnahme, 450 x 60 mm
Bosch Spatmeißel Sechskantaufnahme mit 19-mm-Aufnahme, 450 x 60 mm
Bosch Spatmeißel Sechskantaufnahme mit 19-mm-Aufnahme, 450 x 60 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p258430
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618631001
EAN/GTIN:
     3165140029247
Suchbegriffe:
Spatenmeißel (Drucklufthammer)
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Bosch Spatmeißel Sechskantaufnahme mit 19-mm-Aufnahme, 450 x 60 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Bosch
Schaft:
Sechskant
Gesamtlänge:
450
Breite:
60
Form:
gerade
Ausführung:
Spatmeißel
Gesamtlänge mm:
450
Meißelschneide mm:
60
Spezifikation:
450 x 60 mm
Weitere Suchbegriffe: Spatmeißel SDS, spatmeißel bosch, fliesenmeißel sds, spatmeißel sechskant, Bosch, Sechskantaufnahme, mit, 19-mm-Aufnahme,, 450
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 29,99*
€ 37,58*
5 Tage
12
1
€ 5,90*
ab € 30,12*
€ 37,73*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 30,25*
€ 37,74*
4 Tage
12
1
€ 5,50*
ab € 30,85*
€ 38,29*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 28,82*
€ 40,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.