Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p256710 Herst.-Nr.: 2607017037 EAN/GTIN: 3165140557382 |
| |
|
| | |
| Bosch Schrauberbit-Set, 25-tlg., 25 mm, 49 mm, mit BitholderDieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Damit werden Arbeiten aller Art bewältigt. Das Set Mini-X-Line besteht aus Bits unterschiedlicher Länge und Art für verschiedene Schraubentypen und präsentiert sich in einer praktischen Box mit klarer Produktübersicht.
Das Set enthält: PH1, PH2 (2x), PH3, PZ1, PZ2 (2x), PZ3, T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T4, PH2, PZ2, T10, T15, T20, T25, T30, T40 + UH Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Grundpreis: | Nein | Anzahl der Teile: | 25 | Hersteller: | Bosch | Spezifikation: | PH1, PH2 (2x25 mm), PH3, PZ1, PZ2 (2x25 mm), PZ3, T10, T15, T20 (2x25 mm), T25, T27, T30, T40, T10, T15, T20, T25, T30, T40, PH2 (1x49 mm), PZ2 (1x49 mm), Bitholder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, bit-satz bosch, bit-satz, Bosch, Schrauberbit-Set,, 25-tlg.,, 25, mm,, 49 |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 9,48* | € 11,83* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 9,48* | € 11,85* | | | | | 21 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,06* | € 12,48* | | | | | 16 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 10,10* | € 12,49* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 9,64* | € 13,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|