Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p256705 Herst.-Nr.: 2607002565 EAN/GTIN: 3165140401487 |
| |
|
| | |
| Bosch Schrauberbit-Set Robust Line M Extra-Hart, 12 + 1-tlg., 25 mm, TorxDieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Damit werden Arbeiten aller Art bewältigt.
Das Set enthält: T8, T10, T15 (2x), T20 (2x), T25 (2x), T27, T30 (2x), T40 + QC UH
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Grundpreis: | Nein | Länge mm: | 25 | Abmessungen Set mm: | 90,0 x 65,0 x 21,5 | Setgröße: | M3 | Anzahl der Teile: | 13 | Spezifikation: | 25 mm, 12+1tlg. | Hersteller: | Bosch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, bit-satz bosch, bit-satz, Bosch, Schrauberbit-Set, Robust, Line, M, Extra-Hart, |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 15,56* | € 19,97* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 15,64* | € 20,00* | | | | | 8 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,21* | € 20,46* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,64* | € 20,82* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 15,40* | € 21,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|