Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Schrauberbit-Set Robust Line Sx Extra-Hart, 8-tlg., 49 mm, PH, PZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Schrauberbit-Set Robust Line Sx Extra-Hart, 8-tlg., 49 mm, PH, PZ
Bosch Schrauberbit-Set Robust Line Sx Extra-Hart, 8-tlg., 49 mm, PH, PZ
Bosch Schrauberbit-Set Robust Line Sx Extra-Hart, 8-tlg., 49 mm, PH, PZ
Bosch Schrauberbit-Set Robust Line Sx Extra-Hart, 8-tlg., 49 mm, PH, PZ
Artikel-Nr.:
     5417B-p256698
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607002558
EAN/GTIN:
     3165140401418
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Bosch Schrauberbit-Set Robust Line Sx Extra-Hart, 8-tlg., 49 mm, PH, PZ
Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten.
S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art.
Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt.
Damit werden Arbeiten aller Art bewältigt.

Das Set enthält:
PH1, PH2 (2x), PH3, PZ1, PZ2 (2x), PZ3
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Grundpreis:
Nein
Länge mm:
49
Abmessungen Set mm:
90,0 x 65,0 x 21,5
Setgröße:
Sx3
Anzahl der Teile:
8
Spezifikation:
49 mm, 8tlg.
Hersteller:
Bosch
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, bit-satz bosch, bit-satz, Bosch, Schrauberbit-Set, Robust, Line, Sx, Extra-Hart,
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 12,41*
€ 15,73*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,44*
€ 15,77*
8 Tage
5
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,87*
€ 16,28*
3 Tage
18
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,19*
€ 16,45*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,16*
€ 16,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.