Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p256062 Herst.-Nr.: 2608030055 EAN/GTIN: 3165140092425 |
| |
|
| | |
| Bosch Maschinenschraubstock MS 80, 95 mm, 80 mm, 80 mm Weitere Informationen: | | Backenhöhe: | - | Backenbreite: | 80 | Spannweite: | 80 | Hersteller: | Bosch | Gewicht: | 0,94 | Ursprungsland: | DE | Spezifikation: | 95 mm, 80 mm, 80 mm | Spannweite mm: | 80 | Backenbreite mm: | 80 | Langlochabstand mm: | 95 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 32,27* | € 38,10* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 33,72* | € 41,17* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 33,97* | € 41,19* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 33,86* | € 41,22* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 30,97* | € 42,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|