Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-11296-2608030055 Herst.-Nr.: 2 608 030 055 EAN/GTIN: 3165140092425 |
| |
|
| | |
| Die Klemmbacken sind für sicheres Arbeiten auf einer höchst komfortablen Höhe mit Eisen- und Nichteisenmetallen konzipiert. Der Maschinenschraubstock ermöglicht schnelles, zuverlässiges Einstellen sowie Stabilität bei der Arbeit. Er verfügt über ein Gehäuse aus Aludruckguss, schwarze verchromte Backen und ergonomische Griffe für den Handwerkergebrauch. Weitere Informationen: | | Langlochabstand mm: | 95 | Spannweite mm: | 80 | Backenbreite mm: | 80 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 33,68* | € 38,38* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 33,87* | € 41,16* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 33,72* | € 41,16* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 33,81* | € 41,31* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 34,71* | € 42,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|