Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p252630 Herst.-Nr.: 62719000 EAN/GTIN: 4007430444240 |
| |
|
| | |
| Stein-, Holz- und HSS-R Bohrer; 18-teilig, in Kunststoffkassette je 1 x Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm Metallbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, rollgewalzt, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N für den Einsatz in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit Steinbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen. Gefräste Ausführung, Hartmetallplatte 130° für den Einsatz in Ziegel, Mauerwerk, Naturstein usw. Holzbohrer aus hochwertigem Gütestahl, gehärtet, mit Zentrierspitze. Für den Einsatz in Hart- und Weichholz, Sperrholz, Spanplatten usw.
Weitere Informationen: | | Max. Bohrbereich: | 10 | Min. Bohrbereich: | 3 | Schneidrichtung: | rechts | Anzahl der Teile: | 18 | Schaft: | Zylinderschaft | Durchmesser: | 3-10 | Werkstoff: | Hartmetall | Ursprungsland: | CN | Länge (Verpackung): | 17,000 cm | Höhe (Verpackung): | 7,000 cm | Breite (Verpackung): | 6,500 cm | Bruttogewicht: | 0,391 kg | Hersteller: | Metabo |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,11* | € 18,63* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,93* | € 18,64* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 13,78* | € 18,82* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 15,32* | € 20,76* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 12,72* | € 26,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|