Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Steinbohrer-Kassette, 8-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Steinbohrer-Kassette, 8-tlg.
Metabo Steinbohrer-Kassette, 8-tlg.
Metabo Steinbohrer-Kassette, 8-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p252623
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     62719300
EAN/GTIN:
     4007430071415
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Betonbohrer
8-teilig, in Kunststoffkassette
Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm
Steinbohrer für Dreh- und Schlagbohrmaschinen
Gefräste Ausführung, Hartmetallplatte 130°
Robuste Ausführung
Geeignet zum Bohren in Ziegel, Mauerwerk, Naturstein usw.
Weitere Informationen:
Schaft:
Zylinderschaft
Durchmesser:
3-10
Werkstoff:
Hartmetall
Max. Bohrbereich:
10
Min. Bohrbereich:
3
Anzahl der Teile:
8
Höhe (Verpackung):
1,800 cm
Breite (Verpackung):
16,000 cm
Bruttogewicht:
0,228 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
9,500 cm
Hersteller:
Metabo
Weitere Suchbegriffe: Schlagbohrer, Steinbohrer, Schlagbohrer-Satz, Steinbohrer-Satz, schlagbohrer metabo, betonbohrer, Metabo, Steinbohrer-Kassette,, 8-tlg.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,48*
€ 13,99*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,44*
€ 14,01*
4 Tage
7
1
€ 5,50*
ab € 10,73*
€ 15,03*
3 Tage
7
6
Frei Haus
ab € 10,75*
€ 15,04*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 8,94*
€ 22,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.