Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Forstnerbohrer 20x90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Forstnerbohrer 20x90 mm
Metabo Forstnerbohrer 20x90 mm
Metabo Forstnerbohrer 20x90 mm
Metabo Forstnerbohrer 20x90 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p252544
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     62758500
EAN/GTIN:
     4007430064523
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer, ähnlich DIN 7483 G mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden und 2 Ringschneiden
Für den Einsatz in Hart- und Weichholz, furnierten Holzplatten usw.
Zum Bohren von Sacklöchern geeignet
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Hartmetall
Bruttogewicht:
0,062 kg
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
13,000 cm
Höhe (Verpackung):
2,500 cm
Breite (Verpackung):
4,000 cm
Hersteller:
Metabo
Zentrierspitze:
ja
Schaftdurchmesser:
10 mm
Schaft:
Zylinderschaft abgesetzt
Gesamtlänge:
90 mm
Durchmesser:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Forstnerbohrer, astlochbohrer 20mm, forstner bohrer, forstnerbohrer metabo, Metabo, 20x90, mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,27*
€ 10,71*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,70*
€ 10,75*
5 Tage
9
1
€ 6,95*
ab € 8,11*
€ 11,35*
4 Tage
9
8
Frei Haus
ab € 8,13*
€ 11,39*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,87*
€ 18,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.