Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solida Spachtelmeißel SDS-plus 100 x 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solida Spachtelmeißel SDS-plus 100 x 250 mm
Solida Spachtelmeißel SDS-plus 100 x 250 mm
Solida Spachtelmeißel SDS-plus 100 x 250 mm
Solida Spachtelmeißel SDS-plus 100 x 250 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p2446520
Hersteller:
     Solida Werk
Herst.-Nr.:
     4171137025
EAN/GTIN:
     4031193260441
Suchbegriffe:
Breitmeißel
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Spachtelmeißel, SDS-Plus • Mit flexiblem Spachtelblatt, auswechselbar • Breitflächiger Abtrag von Kleberresten und Beschichtungen • Entfernen von Teppichboden, PVC, Linoleum, Vinyl, Kork u. a. als Fliesen oder Auslegeware
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schaft:
SDS-plus
Ausführung:
Spachtelmeißel
Hersteller:
Solida
Gesamtlänge:
250 mm
Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Solida, Spachtelmeißel, SDS-plus, 100, x, 250
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 109,22*
€ 135,14*
5 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 98,53*
€ 135,15*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 130,08*
€ 160,90*
4 Tage
2
€ 4,90*
ab € 132,11*
€ 162,96*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 129,63*
€ 165,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,90*
€ 191,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,27*
€ 185,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,52*
€ 185,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,07*
€ 171,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,70*
€ 166,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,08*
€ 154,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Solida-Werk GmbH & Co. KG
94.4171.1370
ab € 13,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.