| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p2409794 Herst.-Nr.: 0055367 EAN/GTIN: 4019502362680 |
| |
|
| | |
| - Nur zusammen mit einem Seitengeländer verwendbar.
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 1 Handlauf inkl. Befestigungsmaterial.
- Hinweis: Handlauf erst ab Größe 4 möglich.
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Baubedarf | Sprossenzahl: | 2 x 14 | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | Hymer | Ausführung: | Sprossen | Länge ausgefahren: | 7,24 m | Länge eingefahren: | 4,16 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hymer, Handlauf, für, 6884/2+3 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,30* | € 167,17* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 174,56* | € 228,53* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,99* | € 234,63* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 222,59* | € 303,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|