Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsstiefel GTX 983 XP BOA S3 CI SRC DGUV Gr. 46 schwarz/royalblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsstiefel GTX 983 XP BOA S3 CI SRC DGUV Gr. 46 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitsstiefel GTX 983 XP BOA S3 CI SRC DGUV Gr. 46 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitsstiefel GTX 983 XP BOA S3 CI SRC DGUV Gr. 46 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitsstiefel GTX 983 XP BOA S3 CI SRC DGUV Gr. 46 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitsstiefel GTX 983 XP BOA S3 CI SRC DGUV Gr. 46 schwarz/royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p2408355
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692361574
EAN/GTIN:
     4043692361574
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Atlas Sicherheitsstiefel GTX 983 XP BOA S3 CI SRC DGUV

Ausführung:
  • Waterproof-Glattleder
  • Ice-Age Sohlentechnologie
  • XP metallfreie Durchtritthemmung
  • alu-tec Aluminiumkappe
  • Überkappe
  • Gore-Tex Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • BOA Fit-System
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
  • Norm: EN ISO 20345 S3 CI SRC

SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
46
Farbe:
schwarz/royalblau
Material:
Leder
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Boa Drehverschluss
Serie:
GORE-TEX
Schutzkappe:
Aluminium
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Ausführung:
Stiefel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 104,16*
€ 123,43*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 103,71*
€ 123,43*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 104,80*
€ 125,41*
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 124,71*
€ 131,91*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 111,85*
€ 133,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 125,41*
€ 149,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 121,49*
€ 144,57
pro Paar
ab 3 Paar
€ 121,06*
€ 144,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 114,27*
€ 135,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 112,25*
€ 133,58
pro Paar
ab 500 Paar
€ 104,80*
€ 124,71
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.