Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitssandale FLASH 4600 - S1 - W14 - Gr.44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitssandale FLASH 4600 - S1 - W14 - Gr.44
Atlas Sicherheitssandale FLASH 4600 - S1 - W14 - Gr.44
Atlas Sicherheitssandale FLASH 4600 - S1 - W14 - Gr.44
Atlas Sicherheitssandale FLASH 4600 - S1 - W14 - Gr.44
Atlas Sicherheitssandale FLASH 4600 - S1 - W14 - Gr.44
Artikel-Nr.:
     5417B-p2408055
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692378473
EAN/GTIN:
     4043692378473
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
Atlas Sicherheitssandale Flash 4600 ESD
  • SRC
  • Sandale
  • Mesh-Obermaterial
  • MPU INNOFLEX System
  • alu-tec Aluminiumkappe
  • carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • clima-stream Konzept
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Klettverschluss
Schutzkappe:
Aluminium
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
Atlas
Sicherheitsklasse:
S1
Größe:
44
Material:
Textil
Form:
Sandale
Farbe:
schwarz/blau
Weite:
14
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 89,57*
€ 108,30*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 85,09*
€ 110,04*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 89,22*
€ 110,82*
19 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 105,26*
€ 115,06*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 95,54*
€ 115,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 110,82*
€ 131,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 107,56*
€ 128,00
pro Paar
ab 4 Paar
€ 107,23*
€ 127,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 102,07*
€ 121,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,51*
€ 113,66
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,22*
€ 106,17
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.