Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Multimaterialbohrer SHOCKWAVE 1/4" 6 x 90 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Multimaterialbohrer SHOCKWAVE 1/4" 6 x 90 x 150 mm
Milwaukee Multimaterialbohrer SHOCKWAVE 1/4" 6 x 90 x 150 mm
Milwaukee Multimaterialbohrer SHOCKWAVE 1/4" 6 x 90 x 150 mm
Milwaukee Multimaterialbohrer SHOCKWAVE 1/4" 6 x 90 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p2395022
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932471097
EAN/GTIN:
     4058546287252
Suchbegriffe:
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Universalbohrer
mehrzweckbohrer
Schlagfest: für den Einsatz mit Schlagschraubern sowie für alle Schrauber/Schlagbohrschrauber mit 3-Backen-Bohrfutter geeignet
Diese Bohrer mit Hartmetall-Spitze (TCT) eignen sich zum Bohren in Beton, Klinker, Dachziegel, Gasbeton, dünnem Metall, Aluminium, weichen bis mittelharten Keramikfliesen, allen Arten von Holz und Kunststoff
Weiße Spirale zur leichten Unterscheidung im Werkzeugkoffer
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anzahl der Teile:
1
Hersteller:
Milwaukee
Artikeltyp:
Universalbohrer
Schaft:
Sechskantschaft
Gesamtlänge:
150
Arbeitslänge:
90
Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, Multimaterialbohrer, SHOCKWAVE, 1/4", 6, x
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 2,60*
€ 4,17*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2,88*
€ 4,22*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 2,94*
€ 4,28*
13 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 2,98*
€ 4,82*
8 Tage
5
€ 7,99*
ab € 3,66*
€ 5,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.