| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p2316570 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0088381922999 |
| |
|
| | |
| Vielseitig einsetzbare Diamant-Nassbohrkronen mit verschweißten Diamantbohrsegmente für eine lange Lebensdauer. Die Segmenthöhe beträgt 9 mm. In verschiedenen Durchmessern von 46 bis 131 mm erhältlich, Länge jeweils 400 mm. M30 Anschlussgewinde. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Makita | Gesamtlänge: | 400 mm | Segmenthöhe: | 9 mm | Durchmesser: | 101 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 217,62* | € 256,07* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 210,59* | € 259,51* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 236,03* | € 271,56* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 225,66* | € 273,82* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 254,58* | € 295,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|