Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Fahrbare Plattformtreppe, Neigung 45°, Stufenbreite 600 mm, 19 Stufen, Standhöhe 4,05 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Fahrbare Plattformtreppe, Neigung 45°, Stufenbreite 600 mm, 19 Stufen, Standhöhe 4,05 m
Hymer Fahrbare Plattformtreppe, Neigung 45°, Stufenbreite 600 mm, 19 Stufen, Standhöhe 4,05 m
Hymer Fahrbare Plattformtreppe, Neigung 45°, Stufenbreite 600 mm, 19 Stufen, Standhöhe 4,05 m
Hymer Fahrbare Plattformtreppe, Neigung 45°, Stufenbreite 600 mm, 19 Stufen, Standhöhe 4,05 m
Hymer Fahrbare Plattformtreppe, Neigung 45°, Stufenbreite 600 mm, 19 Stufen, Standhöhe 4,05 m
Hymer Fahrbare Plattformtreppe, Neigung 45°, Stufenbreite 600 mm, 19 Stufen, Standhöhe 4,05 m
Hymer Fahrbare Plattformtreppe, Neigung 45°, Stufenbreite 600 mm, 19 Stufen, Standhöhe 4,05 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p2315435
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     22310618
EAN/GTIN:
     4019502347915
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Hymer Fahrbare Plattformtreppe, Neigung 45°, Stufenbreite 600 mm, 19 Stufen, Standhöhe 4,05 m, Art.Nr. 22310618
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Standhöhe:
4,05
Arbeitshöhe (max.):
5,55
Grundpreis:
Nein
Stufenanzahl:
19
Ausladung:
4,86
Gewicht:
172
Ausführung:
45°
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, Podesttreppe, hymer plattformleiter, plattformleiter, plattformtreppe 45°, Hymer, Fahrbare, Plattformtreppe,, Neigung, 45°,, Stufenbreite
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.018,34*
€ 3.297,75*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 3.644,14*
€ 3.954,48*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.647,77*
€ 3.970,73*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.685,68*
€ 3.992,62*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.174,92*
€ 4.472,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.954,48*
€ 4.705,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.901,86*
€ 4.643,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.752,52*
€ 4.465,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.682,31*
€ 4.381,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.644,14*
€ 4.336,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
20000583
ab € 71,29*
Zubehör
Hymer
20000582
ab € 57,87*
Zubehör
Hymer
22990034
ab € 10,55*
Zubehör
Hymer
22990035
ab € 19,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.