Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Einstiegsbühne, Länge 2,95 m, Breite 0,55 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Einstiegsbühne, Länge 2,95 m, Breite 0,55 m
Hymer Einstiegsbühne, Länge 2,95 m, Breite 0,55 m
Hymer Einstiegsbühne, Länge 2,95 m, Breite 0,55 m
Hymer Einstiegsbühne, Länge 2,95 m, Breite 0,55 m
Hymer Einstiegsbühne, Länge 2,95 m, Breite 0,55 m
Hymer Einstiegsbühne, Länge 2,95 m, Breite 0,55 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p2314815
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     607144
EAN/GTIN:
     4019502311329
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Hymer Einstiegsbühne, Länge 2,95 m, Breite 0,55 m
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Hymer
Gewicht:
22,4
Breite:
550 mm
Länge:
2,95 m
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, abfall korb, Hymer, Einstiegsbühne,, Länge, 2,95, m,, Breite
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,05*
€ 232,22*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 231,59*
€ 316,46*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,25*
€ 322,63*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,27*
€ 385,21*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,43*
€ 413,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,46*
€ 376,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,16*
€ 356,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 294,32*
€ 350,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,21*
€ 341,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,54*
€ 326,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,59*
€ 275,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hymer
707037
ab € 41,96*
Ähnlich
Hymer
0079630
ab € 19,69*
Ähnlich
Hymer
627624
ab € 147,67*
Ähnlich
Hymer
7089428
ab € 19,51*
Ähnlich
Hymer
617828
ab € 32,44*
Ähnlich
Hymer
707022
ab € 102,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.