Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Plattformleiter ProTect+ 848408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Plattformleiter ProTect+ 848408
Hymer Plattformleiter ProTect+ 848408
Hymer Plattformleiter ProTect+ 848408
Hymer Plattformleiter ProTect+ 848408
Hymer Plattformleiter ProTect+ 848408
Hymer Plattformleiter ProTect+ 848408
Hymer Plattformleiter ProTect+ 848408
Artikel-Nr.:
     5417B-p2314554
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     848408
EAN/GTIN:
     4019502353589
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Plattformleiter ProTect+ • Material: Aluminium • Sprossen: aus stark profiliertem Strangpressprofil • Große Plattform: 600 x 425 mm • Aufstieg: durch 45 mm tiefe Breitsprossen • Komfortabler Zugang durch selbstschließende Sicherheitstüre • Sicherer Stand durch stufenlos verstellbare Ausleger • Ablageschale: in 2 Höhen montierbar • Teleskopierbare Leiterteile zur Höhenverstellung im Sprossenabstand • Kipprollen: für einen komfortblen Transport • Geprüfte Sicherheit: nach EN 131-7, NF P93-352/353 • BG BAU-gefördert Hinweis: Aufbau in Treppenstellung möglich.
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Plattform:
Ja
Hersteller:
Hymer
Werkstoff:
Aluminium
Sprossenzahl:
5 - 8
Sprossentiefe:
45 mm
Plattformbreite:
0,43 m
Plattformlänge:
0,6 m
Gewicht:
30,4 kg
Breite:
2410 mm
Länge:
3 m
Arbeitshöhe:
3,27 m
Tragfähigkeit:
150 kg
Ausführung:
Sprossen
Gesamtbreite:
1925 - 2410 mm
Reichhöhe max.:
3,77 m
Standhöhe:
1,77 m
Holm:
60 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 711,96*
€ 799,19*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 843,92*
€ 939,97*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 885,41*
€ 985,82*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 884,80*
€ 988,77*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 949,27*
€ 1.051,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.051,04*
€ 1.250,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.046,06*
€ 1.244,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.006,13*
€ 1.197,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 978,62*
€ 1.164,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 949,27*
€ 1.129,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054709
ab € 15,20*
Zubehör
Hymer
0055236
ab € 90,88*
Zubehör
Hymer
0054954
ab € 7,62*
Zubehör
Hymer
0054760
ab € 7,63*
Zubehör
Hymer
0054665
ab € 35,13*
Zubehör
Hymer
0055239
ab € 83,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.