Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Plattformleiter ProTect+ 848405


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Plattformleiter ProTect+ 848405
Hymer Plattformleiter ProTect+ 848405
Hymer Plattformleiter ProTect+ 848405
Hymer Plattformleiter ProTect+ 848405
Hymer Plattformleiter ProTect+ 848405
Hymer Plattformleiter ProTect+ 848405
Hymer Plattformleiter ProTect+ 848405
Artikel-Nr.:
     5417B-p2314553
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     848405
EAN/GTIN:
     4019502353596
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Plattformleiter ProTect+ • Material: Aluminium • Sprossen: aus stark profiliertem Strangpressprofil • Große Plattform: 600 x 425 mm • Aufstieg: durch 45 mm tiefe Breitsprossen • Komfortabler Zugang durch selbstschließende Sicherheitstüre • Sicherer Stand durch stufenlos verstellbare Ausleger • Ablageschale: in 2 Höhen montierbar • Teleskopierbare Leiterteile zur Höhenverstellung im Sprossenabstand • Kipprollen: für einen komfortblen Transport • Geprüfte Sicherheit: nach EN 131-7, NF P93-352/353 • BG BAU-gefördert Hinweis: Aufbau in Treppenstellung möglich.
Weitere Informationen:
Sprossenzahl:
3 - 5
Grundpreis:
Nein
Plattform:
Ja
Hersteller:
Hymer
Werkstoff:
Aluminium
Sprossentiefe:
45 mm
Plattformbreite:
0,43 m
Plattformlänge:
0,6 m
Gewicht:
25,4 kg
Breite:
1975 mm
Länge:
2,3 m
Arbeitshöhe:
2,59 m
Tragfähigkeit:
150 kg
Ausführung:
Sprossen
Gesamtbreite:
1775 - 1975 mm
Reichhöhe max.:
3,09 m
Standhöhe:
1,09 m
Holm:
60 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 557,39*
€ 637,16*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 694,91*
€ 778,17*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 728,87*
€ 816,84*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 742,18*
€ 826,57*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 765,49*
€ 849,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 826,57*
€ 983,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 825,29*
€ 982,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 805,25*
€ 958,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 781,55*
€ 930,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 742,18*
€ 883,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054709
ab € 15,22*
Zubehör
Hymer
0055236
ab € 90,50*
Zubehör
Hymer
0054954
ab € 7,68*
Zubehör
Hymer
0054760
ab € 7,66*
Zubehör
Hymer
0054665
ab € 35,14*
Zubehör
Hymer
0055239
ab € 83,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.