Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüllmann Aktenregal ECO, 3 OH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüllmann Aktenregal ECO, 3 OH
Lüllmann Aktenregal ECO, 3 OH
Lüllmann Aktenregal ECO, 3 OH
Lüllmann Aktenregal ECO, 3 OH
Artikel-Nr.:
     5417B-p2311871
Hersteller:
     Lüllmann
Herst.-Nr.:
     391300
EAN/GTIN:
     4061815541214
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
  • Aktenregal ECO
  • Korpus und Fachböden aus melminharzbeschichteter Spanplatte nach DIN 68765 in lichtgrau
  • mit 2 Einlegeböden, Höhe 25 mm für 3 Ordnerhöhen
  • höheneinstellbare Bodengleiter
  • H x B x T: 1080 x 800 x 375 mm
Weitere Informationen:
Ordnerhöhen max.:
3
Farbe Korpus:
lichtgrau
Hersteller:
Lüllmann
Farbe:
lichtgrau
Länge:
1080
Material:
Spanwerkstoff/Metall
Höhe:
1080 mm
Tiefe:
375 mm
Breite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal lichtgrau, aktenregal, aktenregal 2 böden, Lüllmann, ECO,, 3, OH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 204,80*
€ 253,13*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,02*
€ 258,44*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,13*
€ 301,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,76*
€ 296,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,75*
€ 280,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,70*
€ 276,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,80*
€ 243,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.