Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD CAIN SHARP Schleifstift CS-G Zylinder Ø 3,8x20 mm, Schaft-Ø 3 mm A80 zum Schärfen von Sägeketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD CAIN SHARP Schleifstift CS-G Zylinder Ø 3,8x20 mm, Schaft-Ø 3 mm A80 zum Schärfen von Sägeketten
PFERD CAIN SHARP Schleifstift CS-G Zylinder Ø 3,8x20 mm, Schaft-Ø 3 mm A80 zum Schärfen von Sägeketten
PFERD CAIN SHARP Schleifstift CS-G Zylinder Ø 3,8x20 mm, Schaft-Ø 3 mm A80 zum Schärfen von Sägeketten
PFERD CAIN SHARP Schleifstift CS-G Zylinder Ø 3,8x20 mm, Schaft-Ø 3 mm A80 zum Schärfen von Sägeketten
PFERD CAIN SHARP Schleifstift CS-G Zylinder Ø 3,8x20 mm, Schaft-Ø 3 mm A80 zum Schärfen von Sägeketten
PFERD CAIN SHARP Schleifstift CS-G Zylinder Ø 3,8x20 mm, Schaft-Ø 3 mm A80 zum Schärfen von Sägeketten
PFERD CAIN SHARP Schleifstift CS-G Zylinder Ø 3,8x20 mm, Schaft-Ø 3 mm A80 zum Schärfen von Sägeketten
Artikel-Nr.:
     5417B-p2309462
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220381984
EAN/GTIN:
     4007220381984
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Schleifstift Zylinderform
Die Schleifstifte für Sägeketten eignen sich hervorragend für das maschinelle Schärfen von Sägeketten mittels PFERD-Kettensägeschärfgerät CHAIN SHARP HHG.
Die Zylinderform ZY eignet sich optimal zum Schärfen von Sägeketten.

  • Hohe Schleiffreudigkeit und Abtragsleistung.
  • Kosten- und Zeitersparnis dank verkürzter Schleifzeiten.
  • Präzises Schärfen von Sägekettenzähnen durch hohe Formstabilität.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Empfohlene U/min:
25000
Max. U/min:
50900
Grundpreis:
Nein
Kopfbreite:
20
Hersteller:
PFERD
Kopfform:
zylinderisch
Durchmesser:
5,5
Ausführung:
CS-G ZY
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschleifstift, feinschleifstift schaft 3mm, schleifspitze pferd, schleifstift, PFERD, CAIN, SHARP, CS-G, Zylinder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
184
3
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,39*
€ 2,05*
Lager 5417
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,46*
€ 2,15*
17 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,57*
€ 2,55*
14 Tage
unbekannt
3
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,91*
€ 2,80*
2 Tage
9
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,78667*
€ 4,25334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.